トンボレックス(TONBOREX)
羊革デジタルヌバック手袋 R-MAX1W-DN
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.5~0.6mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
用途
タフィーカット
材質
デジタルヌバック加工
厚さ(mm)
0.5~0.6
色
シルバーホワイト
入数(双)
1
アテ有無
アテ無し
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44649458
R-MAX1W-DN
SS
16.5~17
18~19
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
44649467
R-MAX1W-DN
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
44649476
R-MAX1W-DN
M
18~19
21~22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44649485
R-MAX1W-DN
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44649494
R-MAX1W-DN
LL
20~21
24~25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください