トンボレックス(TONBOREX)
救助競技大会・訓練専用 羊革手袋ほふく当て付タイプ R-MAX5
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
用途
タフィーカット
材質
羊革
厚さ(mm)
0.45~0.55
色
シルバーホワイト
入数(双)
1
機能
耐久性
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44649510
R-MAX5
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
44649519
R-MAX5
M
18~19
21~22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
44649528
R-MAX5
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
44649537
R-MAX5
LL
20~21
24~25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください