トンボレックス(TONBOREX)
救助競技大会・訓練専用 羊革手袋当て付タイプ R-MAX2
指先の動きはそのままで手の平補強をしたオールラウンドモデル。
用途
タフィーカット
材質
羊革
厚さ(mm)
0.45~0.55
色
シルバーホワイト
入数(双)
1
機能
耐久性
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44649589
R-MAX2
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44649598
R-MAX2
M
18~19
21~22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44649607
R-MAX2
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
44649616
R-MAX2
LL
20~21
24~25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください