トンボレックス(TONBOREX)
牛革製手袋 C-309R
革の表面をヌバック加工することで滑りにくく、やわらかい質感とフィット感アップ。
材質
牛革(ヌバック加工)
厚さ(mm)
0.7~0.8
色
オレンジ
入数(双)
1
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44649625
C-309R
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
44649634
C-309R
M
18~19
21~22
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
44649650
C-309R
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
44649659
C-309R
LL
20~21
24~25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください