牛革製手袋 CS-302R

牛革製手袋 CS-302R - トンボレックス(TONBOREX)

牛革中厚使用のスタンダードタイプをベースに各指先と掌に大型補強をした耐久性抜群のレスキューモデル。

材質牛革(撥水加工)厚さ(mm)0.7~0.8オレンジ入数(双)1機能耐久性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44649668CS-302RSS16.5~1718~19
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
44649677CS-302RS17~1819.5~20.5
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
44649686CS-302RM18~1921~22
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
44649695CS-302RL19~2022.5~23.5
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
44649704CS-302RLL20~2124~25
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
44649720CS-302R3L21~2225.5~26.5
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする