トンボレックス(TONBOREX)
牛革製手袋(消防団マーク) CS-931WD
消防団員専用のマーク付を掌補強当タイプ。手の平当て付で耐久性にも優れ、ポンプ操法や消防団活動に最適なモデル。。
材質
牛革(撥水加工)
厚さ(mm)
0.55~0.6
色
ホワイト
入数(双)
1
機能
耐久性、薄手
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44649790
CS-931WD
SS
16.5~17
18~19
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
44649799
CS-931WD
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
44649808
CS-931WD
M
18~19
21~22
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
44649817
CS-931WD
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
44649826
CS-931WD
LL
20~21
24~25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください