合成皮革×甲ニット手袋 E-843R

合成皮革×甲ニット手袋 E-843R - トンボレックス(TONBOREX)

甲側部のニットに吸収・拡散・速乾快適素材、東レ”コンフォートセンサー”の使用で軽快&フィット感抜群の合成皮革手袋。手の平と消耗の激しい3本の指先を補強する事で耐久性も確保

用途
水洗可能
コンフォートセンサー
材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%)厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6ブラック×オレンジ入数(双)1加工エンボス加工機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44649878E-843RS17~1819.5~20.5
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
44649887E-843RM18~1921~22
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
44649896E-843RL19~2022.5~23.5
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
44649905E-843RLL20~2124~25
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする