トンボレックス(TONBOREX)
合成皮革×甲ニット手袋 E-843W
甲側部のニットに吸収・拡散・速乾快適素材、東レ”コンフォートセンサー”の使用で軽快&フィット感抜群の合成皮革手袋。手の平と消耗の激しい3本の指先を補強する事で耐久性も確保
用途
水洗可能
コンフォートセンサー
材質
甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%)
厚さ(mm)
甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色
ホワイト×ホワイト
入数(双)
1
加工
エンボス加工
機能
吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44649914
E-843W
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
44649930
E-843W
M
18~19
21~22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
44649939
E-843W
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
44649948
E-843W
LL
20~21
24~25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください