合成皮革スマホ対応防寒手袋 E-255BK

合成皮革スマホ対応防寒手袋 E-255BK - トンボレックス(TONBOREX)

手袋内装に畜熱保温素材のユニチカ”サーモトロン”フリースを使用。さらに人差し指と親指の先にスマホ操作の可能なハンディータッチ(R)モデル。寒い日でも手袋をつけたまま、簡単なスマホ操作が行え,ベルト部の反射材にはユニチカスパークライトを使用しているので夜間の視認性も抜群

用途
水洗可能
コンフォートセンサー
スマホ対応
サーモトロン
材質本体:ハニカム柄合成皮革(親指・人差し指先部:タッチパネル対応合成皮革)/内装:”サーモトロン”フリース(ポリエステル100%)/ベルト部スパークライト(再帰反射)厚さ(mm)本体:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6ブラック入数(双)1機能防寒、タッチパネル対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44649957E-255BKS17~1819.5~20.5
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
44649966E-255BKM18~1921~22
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44649975E-255BKL19~2022.5~23.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44649984E-255BKLL20~2124~25
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする