トンボレックス(TONBOREX)
合成皮革製手袋 E-831W
甲側はストレッチ性に優れた合成皮革を使用し、平側は摩耗に強いエンボスの合成皮革を使用した各部を補強して耐久性を持たせたタイプ。
用途
水洗可能
コンフォートセンサー
材質
甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革
厚さ(mm)
甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色
ホワイト
入数(双)
1
加工
エンボス加工
機能
ストレッチ、耐摩耗性
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44650000
E-831W
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
44650009
E-831W
M
18~19
21~22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
44650018
E-831W
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
44650027
E-831W
LL
20~21
24~25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください