トンボレックス(TONBOREX)
合成皮革製手袋 E-831BK
甲側はストレッチ性に優れた合成皮革を使用し、平側は摩耗に強いエンボスの合成皮革を使用した各部を補強して耐久性を持たせたタイプ。
用途
ガンカット
水洗可能
材質
甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革
厚さ(mm)
甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色
ブラック
入数(双)
1
加工
エンボス加工
機能
ストレッチ、耐摩耗性
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44650036
E-831BK
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
44650045
E-831BK
M
18~19
21~22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
44650054
E-831BK
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
44650070
E-831BK
LL
20~21
24~25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください