トンボレックス(TONBOREX)
合成皮革×甲ニット手袋 E-843WD
合成皮革使用でグリップ感も良く、耐水性にも優れ、訓練等で汚れても水洗いが簡単なタイプ。
用途
水洗可能
コンフォートセンサー
材質
甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%)
厚さ(mm)
甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色
ホワイト×ホワイト
入数(双)
1
加工
エンボス加工
機能
吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44650079
E-843WD
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
44650088
E-843WD
M
18~19
21~22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
44650097
E-843WD
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
44650106
E-843WD
LL
20~21
24~25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
44650167
E-843WD
SS
16.5~17
18~19
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください