曜日別特売

合成皮革×甲ニット手袋 E-843RD

合成皮革×甲ニット手袋 E-843RD - トンボレックス(TONBOREX)

合成皮革使用でグリップ感も良く、耐水性にも優れ、訓練等で汚れても水洗いが簡単なタイプ。手の平と3本の指先を補強。汚れが目立ち難い黒色。

材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%)厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6ブラック×オレンジ入数(双)1加工エンボス加工機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44650115E-843RDSS16.5~1718~19
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
44650124E-843RDS17~1819.5~20.5
オープン
2,598
2,858(税込)
14日以内出荷
44650140E-843RDM18~1921~22
オープン
2,598
2,858(税込)
14日以内出荷
44650149E-843RDL19~2022.5~23.5
オープン
2,598
2,858(税込)
14日以内出荷
44650158E-843RDLL20~2124~25
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする