トンボレックス(TONBOREX)
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NV
濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。
用途
ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ナノフロント
ケブラー
材質
本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント
厚さ(mm)
0.5~0.6
色
ネイビー
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44650176
K-5017NV
SS
耐切創
16.5~17
18~19
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
44650185
K-5017NV
S
耐切創、耐摩耗性、タッチパネル対応可
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
44650194
K-5017NV
M
耐切創、耐摩耗性、タッチパネル対応可
18~19
21~22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
44650210
K-5017NV
L
耐切創、耐摩耗性、タッチパネル対応可
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
44650219
K-5017NV
LL
耐切創、耐摩耗性、タッチパネル対応可
20~21
24~25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
44650228
K-5017NV
3L
耐切創、耐摩耗性、タッチパネル対応可
21~22
25.5~26.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください