ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTNV

ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTNV - トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTNV - トンボレックス(TONBOREX)

掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。

用途
ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44650298K-703HTNVSS16.5~1718~19
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
44650307K-703HTNVS17~1819.5~20.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
44650316K-703HTNVM18~1921~22
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
44650325K-703HTNVL19~2022.5~23.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44650334K-703HTNVLL20~2124~25
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
44650350K-703HTNV3L21~2225.5~26.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする