ロープレスキュー用グローブ G-REX83BK

ロープレスキュー用グローブ G-REX83BK - トンボレックス(TONBOREX)ロープレスキュー用グローブ G-REX83BK - トンボレックス(TONBOREX)

操作性・安全性からの補強の位置・形状等、現場からの意見を基に試作品を繰り返して商品化したロープレスキュー専用グローブ。

材質手の平側:山羊革/甲側:オペロンジャージ(ウレタンボンディング)/甲側掌部材:ネオプレンゴム2mm厚/ベルト材:ネオプレンゴム2mm厚/縁巻き:ポリウレタンテープ黒厚さ(mm)0.7~0.8ブラック入数(双)1機能三本指タイプ、耐久性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44650420G-REX83BKS17~1819.5~20.5
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
44650429G-REX83BKM18~1921~22
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
44650438G-REX83BKL19~2022.5~23.5
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
44650447G-REX83BKLL20~2124~25
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする