曜日別特売

テイジン製ナノフロント(R)×合成皮革グローブ E-232BKG

テイジン製ナノフロント(R)×合成皮革グローブ E-232BKG - トンボレックス(TONBOREX)

超繊維ナノフロント(R)の表面積は、通常の繊維の数10倍、繊維表面積の凹凸で大きな摩擦力を発生するので、水に濡れても大きなグリップ力を発揮するポンプ操法に適したタイプ。

材質掌側:ポリエステル/甲側:合成皮革/甲側ニット:ポリエステル厚さ(mm)0.5~0.6ブラック×グレー入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ無し袖口仕様マジックタイプ内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44650499E-232BKG(角形消防団マーク)SS16.5~1718~19
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
44650508E-232BKG(角形消防団マーク)S17~1819.5~20.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
44650517E-232BKG(角形消防団マーク)M18~1921~22
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
44650526E-232BKG(角形消防団マーク)L19~2022.5~23.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
44650535E-232BKG(角形消防団マーク)LL20~2124~25
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
44650544E-232BKG(角形消防団マーク)3L21~2225.5~26.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする