曜日別特売

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A178BK

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A178BK - トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A178BK - トンボレックス(TONBOREX)

内装生地にメタ系アラミド繊維100%ニットを使用した耐熱性能に優れる2022年ガイドライン対応モデル。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。

用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
材質パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:メタ系アラミド繊維100%ニット(30/1)/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のwニット/甲側クッション材で二重補強袖縁巻き黒ポリウレタンテープ厚さ(mm)0.7~0.9ブラック入数(双)1機能防火耐熱、防水内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44651260K-A178BKSS16.5~1718~19
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
44651269K-A178BKS17~1819.5~20.5
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
44651278K-A178BKM18~1921~22
オープン
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
44651287K-A178BKL19~2022.5~23.5
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
44651296K-A178BKLL20~2124~25
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
44651305K-A178BK3L21~2225.5~26.5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする