トンボレックス(TONBOREX)
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181NV
本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、超立体縫製のフィット感抜群の防水モデル。
用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
ウェットブロック
材質
パラ系アラミド繊維×メタアラミド繊維のWニット/甲部クッション材:パラ系アラミド繊維製フェルト(3mm厚)/内装:綿サーフニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム
厚さ(mm)
0.7~0.9
色
ネイビー
入数(双)
1
機能
防火耐熱、防水
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44651314
K-A181NV
SS
16.5~17
18~19
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
44651330
K-A181NV
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
44651339
K-A181NV
M
18~19
21~22
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
44651348
K-A181NV
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
44651357
K-A181NV
LL
20~21
24~25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
44651366
K-A181NV
3L
21~22
25.5~26.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください