共福産業
トラクター爪 偏芯爪
国内強度検査実施商品です。
用途
トラクター用交換爪。
幅(mm)
222
厚さ(mm)
(取付部)9
取付幅(mm)
24
穴径(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44644016
-
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
44644025
-
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください