共福産業
プランテックス接続テープ ブラウン 10cmx20m
防草シート、プランテックス用の接続テープです。
シートの補修やつなぎ目の加工におすすめです。
用途
防草シートの補修に。
厚さ(mm)
約0.26
色
ブラウン
長さ(m)
約20
幅(cm)
約10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44644287
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください