曜日別特売

高枝電動バリカン チップレシーバー付

高枝電動バリカン チップレシーバー付 - アルスコーポレーション高枝電動バリカン チップレシーバー付 - アルスコーポレーション高枝電動バリカン チップレシーバー付 - アルスコーポレーション高枝電動バリカン チップレシーバー付 - アルスコーポレーション高枝電動バリカン チップレシーバー付 - アルスコーポレーション高枝電動バリカン チップレシーバー付 - アルスコーポレーション高枝電動バリカン チップレシーバー付 - アルスコーポレーション高枝電動バリカン チップレシーバー付 - アルスコーポレーション

切断面が滑らか。プロの切れ味。切ったあとが変色しにくい樹木にやさしいスイングカット。園芸刃物メーカーこだわりの高級刃は耐久性に優れ鋭い切れ味の本格仕様
ハサミのように刃が可動するスイングカット方式により刈込鋏同様の美しい仕上がりを実現、作業後の変色や発病から植物を守る
切った葉を落とさず、後片付けがラクになるチップレシーバー付き
錆びにくいハードクローム仕上げでお手入れ簡単、経済的な替刃式
軽量設計で作業時の疲労を軽減
造園業者などプロの方も愛用する品質にこだわった日本製
安心の1年間保証付き
アルスユーザー様へ修理、部品購入、商品お問合せなど、充実したアフターサービスを提供

用途生垣や庭木をスピーディに美しく整える、プロおすすめの高枝電動バリカンマキ、サツキ、カイズカ、カナメなど針葉樹、常緑樹問わず庭木の刈込に強い威力を発揮刃長(mm)300表面処理(刃)ハードクローム仕上対象鋼材(刃)高炭素刃物鋼適合替刃(品番)DKR-30-1RoHS指令(10物質対応)対応最大切断枝径(Φmm)6内容量1本
注意
※延長コードは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切断枝径(Φmm)
刃長(mm)
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44644348DKR-0330C-BK6300約1880957
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
44644357DKR-0330TC-BK6300約1970957
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
44644366DKR-1030TC-BK6300約22801657
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする