こたつ用取替ヒーター

こたつ用取替ヒーター - METROこたつ用取替ヒーター - METROこたつ用取替ヒーター - METROこたつ用取替ヒーター - METROこたつ用取替ヒーター - METROこたつ用取替ヒーター - METROこたつ用取替ヒーター - METROこたつ用取替ヒーター - METRO

ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。

用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)3(丸打ちコードタイプ)安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズヒーターU字形カーボンヒーター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御)消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約180、(弱)約70枠寸法(mm)取付枠:290×290内容量1個
注意
※電気代は電気料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44644689MCU-501EC(KB)
オープン
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする