家具調こたつ

家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善)

天然木で高級感たっぷり、和室でも洋室でも合うベーシックな家具調こたつ。
国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。
無段階温度調節/天板ラウンド加工/コードフック/天板固定ネジ付き

用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/和風/保証付 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)3 ヒーターフラットヒーター 保証期間1年 脚の種類継脚タイプ 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※こたつ布団は付属しておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44644899 GKF-MDN802H(MB) 17 200 ヒーターユニット:MCR-200E 80×80×36/41
オープン
23,900
26,290 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44644908 GKF-MDN1052H(MB) 20.2 300 ヒーターユニット:MCR-301E 105×75×36/41
オープン
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44644917 GKF-MDN1202H(MB) 22.7 300 ヒーターユニット:MCR-301E 120×80×36/41
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする