曜日別特売

ダイニングこたつ

ダイニングこたつ - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ - YAMAZEN(山善)

テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。高級感のある木目天板。こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。
速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。
温度は無段階で調節可能。ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。天板スクエア加工。コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。

用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。コタツ/こたつ/炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/電気こたつ/暖房/冬物家電/正方形/家具調コタツ/家具調こたつ/新生活/おしゃれ/ダイニングこたつ材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)600型番ヒーターユニット:MHU-601E保証期間1年内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44644978GND-HDN801(DB)1980×80×70
オープン
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44644987GND-HDN1351(DB)25135×80×70
オープン
33,900
37,290(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする