曜日別特売

ミニホットマット

ミニホットマット - YAMAZEN(山善)ミニホットマット - YAMAZEN(山善)ミニホットマット - YAMAZEN(山善)ミニホットマット - YAMAZEN(山善)ミニホットマット - YAMAZEN(山善)ミニホットマット - YAMAZEN(山善)ミニホットマット - YAMAZEN(山善)ミニホットマット - YAMAZEN(山善)

冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。
使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。
マットの表面はふわふわ暖かい手触り。

用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク内容量1枚
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※厚い座布団、クッション、ソファなどやわらかい物の上では、使用しないでください。
ヒーター線を傷め、感電や火災の原因となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
消費電力(W)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44645118YMM-W402ポリエステル100%シンプル2640×40
オープン
2,990
3,289(税込)
当日出荷
44645127YMM-W502ポリエステル100%シンプル3650×50
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
44645136YMM-W45BTHポリエステル100%、吸湿発熱素材強弱切替3645×45
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
44645154YMM-W45BFポリエステル100%、吸湿発熱繊維強弱切替・ふかふかタイプ3645×45
オープン
4,590
5,049(税込)
当日出荷
44645170YMM-W60BTHポリエステル100%、吸湿発熱繊維強弱切替・ふかふかタイプ7260×60
オープン
4,890
5,379(税込)
当日出荷
44645145YMM-W45902THポリエステル100%、吸湿発熱繊維強弱切替8045×90
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44645145YMM-W45902TH44645136YMM-W45BTHYMM-W45902TH ミニホットマット YAMAZEN(山善) 44645136ミニホットマットYAMAZEN(山善)1枚
3,990
税込4,389
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする