曜日別特売

ミニセラミックヒーター 温度調整機能付き

ミニセラミックヒーター 温度調整機能付き - YAMAZEN(山善)ミニセラミックヒーター 温度調整機能付き - YAMAZEN(山善)ミニセラミックヒーター 温度調整機能付き - YAMAZEN(山善)ミニセラミックヒーター 温度調整機能付き - YAMAZEN(山善)ミニセラミックヒーター 温度調整機能付き - YAMAZEN(山善)ミニセラミックヒーター 温度調整機能付き - YAMAZEN(山善)ミニセラミックヒーター 温度調整機能付き - YAMAZEN(山善)ミニセラミックヒーター 温度調整機能付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。
省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。
運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。

用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター質量(kg)1.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600コード長さ(m)1.5安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26温度調節低-高(無段階)運転モード入/切内容量1台
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44645267DMF-SE06(G)
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44645267DMF-SE06(G)64176686DSF-MR12(W)DMF-SE06(G) ヒーター 小型 温度センサー セラミックヒーター 1200W 静音 左右首振り YAMAZEN(山善) 64176686ヒーター 小型 温度センサー セラミックヒーター 1200W 静音 左右首振りYAMAZEN(山善)1台
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44645267
2024-02-14
用途: デスクワーク
アイガ電子工業株式会社製造業

事務スタッフが足元が寒いというので購入しました。
火を使わないので安心です。性能にも満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする