曜日別特売

カジュアルこたつ

カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)

夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。ヒーターが発する遠赤外線でポカポカと身体の芯まで暖める。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。天板はリバーシブル仕様。温度は弱から強まで無段階で調節可能。

用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。暖房器具/家具/インテリア/テーブル/センターテーブル/デスク/机/リビング/北欧風/電気こたつ/こたつヒーター/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/リバーシブル/オールシーズン/リビング/モダン/新生活/長方形材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂質量(kg)17電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300ヒーターMS-303H寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39天板形状リバーシブル・スクエア加工脚の種類固定内容量1台
取扱説明書:(1.06MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44645355EYC-105752(WH/NA)ホワイト/ナチュラル
オープン
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44645364EYC-105752(BK/MBR)ブラック/ブラウン
オープン
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする