ダイニングこたつ用回転チェア

ダイニングこたつ用回転チェア - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ用回転チェア - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ用回転チェア - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ用回転チェア - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ用回転チェア - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ用回転チェア - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ用回転チェア - YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ用回転チェア - YAMAZEN(山善)

シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。背部にウレタンを使用しているので、ゆったりくつろげます。
和室でも使えるデザイン。畳を傷つけにくい形状の脚で、脚の裏にはフェルトも付いています。天然木を使用しており、高級感のあるデザイン。

用途ダイニングチェア、椅子、回転チェアとして。こたつ/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/新生活/おしゃれ/いす/椅子/イス/チェア/チェアー/コタツ用/こたつ用/おすすめ/回転チェア材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53×82内容量1脚
取扱説明書:(0.59MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44645380GDC-021AT(DB)ダークブラウン
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44645389GDC-021AT(NB)ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする