ヒヤシンスBOX

ヒヤシンスBOX - ちどり産業ヒヤシンスBOX - ちどり産業
(1件のレビュー)

インテリアとしてもおしゃれで、どんな部屋にも馴染みます。

材質ウォーターヒヤシンス幅(cm)36奥行き(cm)26内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44652179HC-030NAヨコハーフ12
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
44652188HC-031NAフル20
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44652179
2025-12-18
用途: 風呂場の着替え置き場
その他業種

思ったより小さかったので少し残念に思った カバーが洗えるのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする