トレードワン
BOCCIA(ボッチャ)セット
東京パラリンピックの競技で話題になったボッチャを、気軽に友達や家族と対戦できる。ルールが簡単。戦略性が高い。頭脳戦ゲーム。
用途
ボールゲーム、アウトドアやレジャーでの遊びに。スポーツ。ゲーム。
セット内容
ボール(赤6個、青6個、白1個)、ゲームマット、収納袋、説明書
材質
セラミック、PVC 、ポリエステル
寸法(cm)
ボール:直径7.5、マット:90×90
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44645669
60125
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
「みんなでボッチャ」紹介動画
参考になった