曜日別特売

デスクワゴン

デスクワゴン - YAMAZEN(山善)

デスクサイドにぴったりのワゴン。キャスターを取り付けるだけの簡単組立。天板にはランドセルも置ける。A4サイズの紙や本もしっかり収納。

用途収納ワゴン、デスクワゴン、ランドセル置きに。ラック/ランドセルラック/学習デスク/勉強机/システムデスク/ユニットデスク/リビング学習机/棚/サイドワゴン/サイドチェスト/サイドキャビネット/サイドラック/デスクワゴン/収納チェスト/キャスター付き/キャビネット/電話/電話台/子供用/木製/シンプル材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)幅(mm)315高さ(mm)515奥行(mm)435キャスターあり棚段数(段)2寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)引出し:(上段)24.5×34.5×18.5(下段)24.5×34.5×24.5天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×65施錠なし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44645985KFW-2D(NA)ナチュラル315×435×5152段13(天板)10、(上段引出し)3、(下段引出し)6
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
44645994KFW-2D(WL)ウォルナット315×435×5152段13(天板)10、(上段引出し)3、(下段引出し)6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする