YAMAZEN(山善)
デスクラック
工具不要で組立簡単。届いたらカチッとはめるだけで完成。1段目と3段目の棚板は高さ調整可能。引き出し付きで収納幅UP。
用途
収納ラック、デスクラック、ランドセル置きに。ラック/棚/本棚/収納/収納棚/子供部屋/インテリア/シンプル/学習机/学習デスク/勉強机/pcデスク/パソコン机/PC机/PCラック/机/棚付き/つくえ/本棚/書棚/本収納/文庫本収納/文庫ラック/コミック収納/コミックラック/新生活/ひとり暮らし
材質
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
20.5
耐荷重(kg)
(棚板)10、(引出し)3、(全体)43
組立時間
約30-40分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×30×120.5、引出し:25×20.5×4.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(棚板)36.5×27.5
内容量
1台
取扱説明書:
(0.56MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44646010
KJR-4030(NA)
ナチュラル
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44646019
KJR-4030(WL)
ウォルナット
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください