曜日別特売

アコーディオンスツール

アコーディオンスツール - YAMAZEN(山善)アコーディオンスツール - YAMAZEN(山善)アコーディオンスツール - YAMAZEN(山善)アコーディオンスツール - YAMAZEN(山善)アコーディオンスツール - YAMAZEN(山善)アコーディオンスツール - YAMAZEN(山善)アコーディオンスツール - YAMAZEN(山善)アコーディオンスツール - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

サッと引き出して瞬時にスツールに変身。アコーディオンのように広げるだけで使用可能。
部屋の中やアウトドア、様々なシーンに幅広く活躍。取っ手、肩紐があるので持ち運び楽々。高さを11段階調整できる折りたたみ式チェア。

用途簡易スツール、簡易いす、腰掛け、サイドテーブルなどに。チェア/椅子/イス/スツール/ワーキングチェア/新生活/1人暮らし/一人暮らし/シングルライフ/単身赴任/ワンルーム/簡単/簡易チェア/簡易スツール/伸縮スツール/オシャレ/おしゃれ/シンプル/完成品/在宅勤務/在宅ワーク/テレワーク/リモートワーク/在宅/アウトドア/コンパクト/アコーディオン/伸縮/アウトドア/運動会/花見/バーベキュー/BBQ/山/川/レジャー/休憩/ドライヤー椅子耐荷重(kg)80寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(スツール時)31.5×31.5×45、(折りたたみ時)31.5×31.5×6.5高さ調節11段階素材ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×26
取扱説明書:(1.15MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44646037ACCO-S25(RD)1個レッド315×315×450260×260
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44646055ACCO-S25(KH)1個カーキ315×315×450260×260
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44646064ACCO-S25(BK)1個ブラック315×315×450260×260
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
68046687ACCO-S25(GY)1個グレー315×315×450260×260
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
68046696ACCO-S25(RD)×21セット(2個)レッド315×315×450260×260
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
68046730ACCO-S25(KH)×21セット(2個)カーキ315×315×450260×260
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
68046714ACCO-S25(BK)×21セット(2個)ブラック315×315×450260×260
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
68046705ACCO-S25(GY)×21セット(2個)グレー315×315×450260×260
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
44646046ACCO-S25(BL)1個ブルー315×315×450260×260
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44646046ACCO-S25(BL)44646064ACCO-S25(BK)ACCO-S25(BL) アコーディオンスツール YAMAZEN(山善) 44646064アコーディオンスツールYAMAZEN(山善)1個
3,698
税込4,068
色違いの商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: バイク整備作業
製造業

このような便利なツールは滅多にありません!手軽に加えて、高さ調整が自由ですので様々な中腰姿勢作業に対応できます。若干、強度に不安があります。

対象商品 : 44646037
2024-09-12
用途: 交通誘導警備
その他業種

コンパクトで持ち運びに便利で、高さも調整ができ置く場所に困らなくてすごく良い商品です。
座面にクッション性があればもっと良い商品になると思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする