折りたたみ収納ラック

折りたたみ収納ラック - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック - YAMAZEN(山善)

組み立て不要、パタパタ広げるだけで出来上がるラック2個セット。高さ71cm、ロータイプで奥行スリムなサイズ設計。
縦に2台連結して、4段ラックとして使うことも可能。コンパクトに片付けできて、移動や模様替えにも便利。棚板は木目のような凹凸のある質感の樹脂シート張り。脚はアジャスタ式で、設置面のガタツキを緩和。

用途折りたためるラック。収納、物置、ディスプレイ、一時的な収納などに。棚/シェルフ/本棚/ブックシェルフ/コミック/スリム/リビング/洗面所/キッチン/収納/クローゼット/子供部屋/一人暮らし/キッズスペース/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国インテリア/海外インテリア/シンプルインテリア/カフェ風インテリア/インダストリアルインテリア/一人暮らし/一人暮らし部屋/一人暮らし女子/二人暮らし/同棲準備/賃貸インテリア/賃貸暮らし/完成品/折りたたみラック/棚/シェルフ/収納/洗面所/子ども/学校/書道セット/教科書置場/道具材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)(1台あたり)7耐荷重(kg)棚1段あたり10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(1台あたり)60×28×71折りたたみ寸法(cm)高さ76×厚6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(棚板)55×26×33内容量1台
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※連結の際は、付属のネジと工具でしっかり固定してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44646089NSR2-1460(AIV/SWH)Aアイボリー
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月2日
44646098NSR2-1460(ABR/SBK)Aブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする