絵本棚 絵本ラック

絵本棚 絵本ラック - YAMAZEN(山善)絵本棚 絵本ラック - YAMAZEN(山善)絵本棚 絵本ラック - YAMAZEN(山善)絵本棚 絵本ラック - YAMAZEN(山善)絵本棚 絵本ラック - YAMAZEN(山善)絵本棚 絵本ラック - YAMAZEN(山善)絵本棚 絵本ラック - YAMAZEN(山善)絵本棚 絵本ラック - YAMAZEN(山善)

【絵本ラック】本棚が倒れにくく本が落ちにくい棚板ななめ設計。高さの違う固定式の棚板だから棚板の安定性UP・サイズ別収納ができる。
【マガジンラック】充実のディスプレイ部は奥行たっぷり・背板も高めで安定的。高さが自慢の下段はたっぷり収納できる。
【おもちゃラック】専用おもちゃ箱4つ付き。側面にすべての穴があるからお子様でも持ち運びしやすい。下段2段は高さがあって中身が見やすく出し入れしやすい。

用途自分でお片付けを応援するキッズ収納。絵本棚、おもちゃ収納、子ども部屋の収納ラックとして。ラック/棚/おもちゃ箱/絵本/本/図鑑/ぬいぐるみ/おもちゃセット/片づけ/保育園/幼稚園/子ども/こども/キッズ材質天然木、プリント紙化粧繊維板(ラッカー塗装)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×30×95内容量1台
取扱説明書:(3.86MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44646220TER-9560(NA)絵本ラック(1段あたり)5、(全体)20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44646229TMR-9560(NA)マガジンラック(上段1箇所)3、(下段1箇所)5、(全体)19
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
44646238TOR-9560(NA)おもちゃラック(中棚/ボックス1段あたり)2、(天板)5、(全体)17
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする