カバー付き 木製ワイドハンガーラック

カバー付き 木製ワイドハンガーラック - YAMAZEN(山善)カバー付き 木製ワイドハンガーラック - YAMAZEN(山善)カバー付き 木製ワイドハンガーラック - YAMAZEN(山善)カバー付き 木製ワイドハンガーラック - YAMAZEN(山善)カバー付き 木製ワイドハンガーラック - YAMAZEN(山善)カバー付き 木製ワイドハンガーラック - YAMAZEN(山善)カバー付き 木製ワイドハンガーラック - YAMAZEN(山善)カバー付き 木製ワイドハンガーラック - YAMAZEN(山善)

たくさんしまえて、すっきり隠す。透けないカーテンの 大容量ハンガーラック。メーカー通常品より2倍厚い、肉厚1.2mmパイプを使ったしっかり構造のハンガーバーを採用。
しっかりしてシンプルな、生成りのカーテン式のカバー付きで服を隠してお部屋すっきり。128cmから、最大で200cmまで伸縮する大容量タイプ。
内寸でも172cmの高さ設計で、コートやワンピースなどの長尺衣類もまとめて収納可能。サイドフック4個付属、外側・内側どちらにも設置でき、デッドスペースを活かしてちょい掛けも可能。

用途ハンガーラック、ワイドハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。大型/大型ハンガー/パイプハンガー/ハンガー/ラック/コートハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/玄関収納/大容量材質本体:プリント化粧繊維板、スチール(粉体塗装、クロムめっき)、天井部:繊維板、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)、カーテン:綿・ポリエステル質量(kg)27耐荷重(kg)(ハンガーバー)22、(フック部1個あたり):2、(全体)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128~200×55×180高さ(cm)(床からハンガーまで)172.5組立時間約60分以上内寸(cm)(ハンガー:幅)124-196内容量1台
注意
※大型品のため、お二人以上での組み立てを推奨しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44646509CWH-200(WH)無地ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44646518CWH-200(BR)木目調ブラウン
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする