曜日別特売

多機能ドアストッパー

多機能ドアストッパー - TOWA[清掃用品]多機能ドアストッパー - TOWA[清掃用品]多機能ドアストッパー - TOWA[清掃用品]

コンパクトで耐久性に優れ、さまざまな形状のドアに対応する多機能ドアストッパー。ヒンジに叩き込んで内側での使用するほか、室内ドアだけでなく門扉や屋外ドアにも使用できます。軽いので現場への持ち運びにも便利です。

用途ドアストッパーとして。店舗/ドア/ストッパー/引っ越し/硬質ゴム製/玄関/室内ドア/ヒンジ材質ポリカーボネート樹脂、硬質ゴム質量(kg)0.7寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6×8×5.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44646588TDSB685ブラック
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
44646579TDSY685イエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする