やわらか膝パッド2足4個組 手洗いできる!

やわらか膝パッド2足4個組 手洗いできる! - ファミリー・ライフやわらか膝パッド2足4個組 手洗いできる! - ファミリー・ライフやわらか膝パッド2足4個組 手洗いできる! - ファミリー・ライフやわらか膝パッド2足4個組 手洗いできる! - ファミリー・ライフ

低反発のふかふかやわらか膝パッド!
ふかふか低反発ウレタンが膝を包み、作業時の膝を優しく保護します。
上下で固定するのでズレにくい。
雑巾がけでも膝が痛くなりにくい。
衝撃を吸収する低反発ウレタン入り。
園芸・農作業・お掃除
手洗いOK!

種別膝用材質外材:SBR・ポリエステル、内材:ウレタンフォーム、バイアス:ポリエステル・ポリウレタン質量(g)65適合サイズ(cm)膝廻り:35~43太もも周り(cm)38~48内容量1セット(2足×4個組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44648925a18729
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする