曜日別特売

調光・偏光ファッショングラス

調光・偏光ファッショングラス - ファミリー・ライフ調光・偏光ファッショングラス - ファミリー・ライフ調光・偏光ファッショングラス - ファミリー・ライフ調光・偏光ファッショングラス - ファミリー・ライフ調光・偏光ファッショングラス - ファミリー・ライフ調光・偏光ファッショングラス - ファミリー・ライフ調光・偏光ファッショングラス - ファミリー・ライフ調光・偏光ファッショングラス - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

レンズの濃さを自動で調整!調光・偏光サングラス。
太陽光や紫外線の強さに応じて色が変化する調光レンズを採用。さらに偏光機能により、乱反射のまぶしさを大幅にカット。画期的技術でスッキリ快適な視界を確保します。
屋外・屋内での掛け外しが面倒という方にお薦め!
UVカット率約99%以上 ※メーカー調べ
紫外線の強さに応じてレンズの色が変化。
車・バイク、山歩き・スキー、ゴルフ・釣り
男女兼用タイプ[仕様]
着色時間:約10秒~1分
退色時間:約2分~4分
感知対象:紫外線
レンズ:UV400[セット内容]本体、収納ケース、ドライバー、クリーナー、偏光確認シート
3ヵ月間保証書付き

材質合金、シリコン、他質量(g)28寸法(cm)(約)15×4×4度数度無し
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44648950a299871個
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44648959a299881セット(2個)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44648950
2023-11-28
用途: 主に車の運転

偏光具合が自然で違和感がありません。デザインも気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする