曜日別特売

牛革ラチェット式ベルト3本組 黒・茶・黒(クロコ型押し)

牛革ラチェット式ベルト3本組 黒・茶・黒(クロコ型押し) - ノーブランド牛革ラチェット式ベルト3本組 黒・茶・黒(クロコ型押し) - ノーブランド牛革ラチェット式ベルト3本組 黒・茶・黒(クロコ型押し) - ノーブランド牛革ラチェット式ベルト3本組 黒・茶・黒(クロコ型押し) - ノーブランド
(1件のレビュー)

約5mm間隔で微調整できる楽々ベルト。
ワンタッチでサイズを自由に微調整ができ、つい食べ過ぎても安心。カジュアルにもフォーマルにも使えるシンプルで便利な牛革ベルトです。
最大ウエスト約112cmまで対応。
お買得!3本セット!

材質牛床革、合金、他黒・茶・黒質量(g)190ベルト幅(mm)40長さ(cm)128(バックルまで含む)バックル1ピン適応ウエスト(cm)112まで内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4464896804554
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 事務局
建設業・工事業

ベルト幅(mm)40と表示がありますが届いた品物は、約幅35mmです。
このサイズで5mmの違いは大きいです。返品不可となっていますが、半分騙された様で大いに不満です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする