無線LAN接続小型ネットワークカメラ

無線LAN接続小型ネットワークカメラ - Fugu無線LAN接続小型ネットワークカメラ - Fugu無線LAN接続小型ネットワークカメラ - Fugu無線LAN接続小型ネットワークカメラ - Fugu無線LAN接続小型ネットワークカメラ - Fugu無線LAN接続小型ネットワークカメラ - Fugu

スマホでラクラク操作。外出先から自宅の様子を確認できるWi-Fi接続の小型ネットワークカメラです。
動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。
首振り機能付きでパン355°、チルト90°の範囲を網羅。

形状小型ホワイト質量(g)約174使用温度範囲(℃)0~50電源ACアダプタ DC5V2A寸法(cm)8×8×11機能暗所撮影、ビデオ暗号化、防塵防水、内蔵マイク搭載、定時録画/警報通知、人感センサー搭載、双方向会話対応通信方式無線LAN接続使用湿度範囲10~80ズームデジタル4倍解像度720P撮影距離(m)最短10録画時間128GBで約80日画素数92万画素首振りパン355°/チルト90°RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps対応SDカードmicroSD(128GBまで)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44646615FG-SCAM03-2-WH
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする