コクヨ
ペンケーススリッシュ
材質
ナイロン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×10×100
開閉
ファスナー
収納の目安
(スリットポケット)ペン3本、(ファスナーポケット)ペン4本+小物2個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44646667
F-VBF280CM
シルバーグレー
¥
880
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
44646676
F-VBF280DB
ネイビー
¥
880
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
44646685
F-VBF280EG
エメラルドグリーン
¥
880
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
44646694
F-VBF280LP
ライトピンク
¥
880
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください