曜日別特売

ソフトリングぺノット方眼B6変形

ソフトリングぺノット方眼B6変形 - コクヨソフトリングぺノット方眼B6変形 - コクヨソフトリングぺノット方眼B6変形 - コクヨソフトリングぺノット方眼B6変形 - コクヨソフトリングぺノット方眼B6変形 - コクヨソフトリングぺノット方眼B6変形 - コクヨソフトリングぺノット方眼B6変形 - コクヨソフトリングぺノット方眼B6変形 - コクヨ

小口にペンを取り付けて持ち運ぶことができます。筆記具全体をゴムバンドで巻き込んで留めるので、筆記具のクリップの有無に限らずホールドすることが可能です。
スムーズに掛けやすいスマートな4mm幅ゴムバンドは使用後分別しやすい設計になっています。
PC周りでも省スペースで使えるスリムサイズ
場所を選ばず書きやすい厚めのPP表紙です。
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
ノートの枚数はたっぷり書ける70枚です。
罫線は5mm方眼罫です

仕様ソフトリング、金具付きゴムバンド材質中紙:上質紙、表紙:R-PP、リング:オレフィン系樹脂サイズスリムB6枚数70枚5mm方眼罫罫幅(mm)5中紙寸法縦(mm)182中紙寸法横(mm)105内容量1冊(70枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44646816ス-SP147S5-Bブルー
660
499
549(税込)
3日以内出荷
44646825ス-SP147S5-Dブラック
660
499
549(税込)
翌日出荷
44646834ス-SP147S5-Wホワイト
660
499
549(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする