曜日別特売

天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P

天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P - ACE GLOVE(エースグローブ)天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P - ACE GLOVE(エースグローブ)天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P - ACE GLOVE(エースグローブ)天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P - ACE GLOVE(エースグローブ)天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P - ACE GLOVE(エースグローブ)

手のひらに天然ゴムの滑り止めをコーティングした作業手袋。
抜群のグリップ力で、荷物の運搬や梱包作業、倉庫作業など物流業務で活躍します。
背抜きタイプで蒸れにくい。
網目の細かい15ゲージの原手を採用することで、通気性を維持したまましなやかさをアップしました。

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作、ガーデニング、DIYなどレッド入数(双)10機能通気性材質(裏)ポリエステル材質(表)天然ゴムゲージ数15内容量1組(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44646868AG7810S(女性用)22.56.516
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
44646877AG7810M237.718
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
44646886AG7810L24820
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする