MILAN 電卓12桁 40920BL

MILAN 電卓12桁 40920BL MILAN MILAN 電卓12桁 40920BL MILAN

スペインの人気文具ブランド、MILAN社の12桁電卓です。シンプルで見やすく、飽きのこないデザインが魅力です。グレーを基調とした落ち着いたカラーリング。丸みを帯びたボタンが優しく手にフィットします。12桁電卓。ディスプレイは、視認性を高めるための適度な角度が付いており、お仕事や勉強等ストレスなく使えます。オフィスでもご家庭でも学校でも、使うシーンを選ばず長く使える12桁電卓です。

厚さ(mm)35 ホワイト 桁数12桁 縦(mm)172 横(mm)107 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×172×35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44647096 40920BL
3,500
3,498
3,848 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする