MILAN
MILAN 電卓12桁 150712
シンプル&レトロ感あり、キーはプラスチック製なので汚れがつきにくく清潔。12桁電卓。デスクの上をスタイリッシュに演出します。キーが大きく打ち間違いが少ない12桁電卓。
厚さ(mm)
34
桁数
12桁
縦(mm)
174
横(mm)
107
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
107×174×34
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44647130
150712RBL
レッド
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
44647114
150712GBL
グレー
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください