MILAN ビッグキー電卓12桁 151712BL

MILAN ビッグキー電卓12桁 151712BL - MILANMILAN ビッグキー電卓12桁 151712BL - MILAN

文字やキーが大きく、機能もシンプル。子供や年配の方にも親しみやすい電卓です。 本体はA5のノートと同等サイズ。数字キーは 約200mm×150mm と大きいので誤って隣のキーを押してしまうことも少なくなります。ビッグキー12桁電卓。スペインのステーショナリーブランド「ミラン」の電卓です。キーが大きく打ち間違いが少ない12桁電卓。

厚さ(mm)30ブラック桁数12桁縦(mm)225横(mm)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×225×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44647139151712BL
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする