MILAN 電卓12桁 152012BL

MILAN 電卓12桁 152012BL MILAN MILAN 電卓12桁 152012BL MILAN

ソーラー&電池の2つのパワーで、大事な時に電池が切れてしまってもソーラーのみで表示ができるので安心です。デスクに置いて使用する時にちょうど見やすい角度の傾斜がついており、ディスプレイが大変見やすく作られています。モダン12桁白黒電卓。四捨五入などの切り替え機能や便利なメモリ機能などがついていて、お仕事にも使える実用性とデザインの良さの両方を兼ね備えた12桁電卓です。

厚さ(mm)37 ホワイト/ブラック 桁数12桁 縦(mm)152 横(mm)100 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×152×37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44647148 152012BL
3,800
3,798
4,178 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする