MILAN
MILAN ビッグキー電卓12桁 SUNSET 151812
スペインで大人気の「サンセットシリーズ」12桁ポケット電卓です。サンセットシリーズシリーズ12桁電卓。カラフルな配色で、デスクの上をオシャレに演出します。SUNSETシリーズ 12桁電卓。
厚さ(mm)
37
桁数
12桁
縦(mm)
163
横(mm)
116
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
116×163×37
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44647175
151812SNPRBL
ライラック/ターコイズ
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
44647184
151812SNPBL
イエロー/ピンク
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください